三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト
JIS規格品です。
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
JIS規格
49形
JIS呼び
49形
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
高さ(mm)
シャンク長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10656178
49-1 K10
13
13
13
13
100
100
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656187
49-1 M20
13
13
13
13
100
100
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656196
49-2 K10
16
16
16
16
120
120
オープン
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656205
49-2 M20
16
16
16
16
120
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656214
49-2 P20
16
16
16
16
120
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656223
49-3 K10
19
19
19
19
140
140
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656232
49-3 M20
19
19
19
19
140
140
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656248
49-3 P20
19
19
19
19
140
140
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656257
49-4 K10
25
25
25
25
160
160
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656266
49-4 M20
25
25
25
25
160
160
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656275
49-4 P20
25
25
25
25
160
160
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください