三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト超硬
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
内容量
1個
全64種類を絞り込む
シャンク幅(mm)
13
16
19
25
幅(mm)
13
16
19
25
高さ(mm)
13
16
19
25
シャンク高さ(mm)
13
16
19
25
64種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
JIS規格
シャンク幅(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10656284
W509-1 K10
JIS13形類似品
13
13
13
13
120
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656293
W509-1 M20
JIS13形類似品
13
13
13
13
120
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656302
W509-1 P10
JIS13形類似品
13
13
13
13
120
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656318
W509-1 P20
JIS13形類似品
13
13
13
13
120
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656327
W509-2 K10
JIS13形類似品
16
16
16
16
140
140
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656336
W509-2 M20
JIS13形類似品
16
16
16
16
140
140
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656345
W509-2 P10
JIS13形類似品
16
16
16
16
140
140
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656354
W509-2 P20
JIS13形類似品
16
16
16
16
140
140
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656363
W509-3 K10
JIS13形類似品
19
19
19
19
160
160
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656372
W509-3 M20
JIS13形類似品
19
19
19
19
160
160
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656388
W509-3 P10
JIS13形類似品
19
19
19
19
160
160
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656397
W509-3 P20
JIS13形類似品
19
19
19
19
160
160
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656406
W509-4 K10
JIS13形類似品
25
25
25
25
190
190
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656415
W509-4 M20
JIS13形類似品
25
25
25
25
190
190
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656424
W509-4 P10
JIS13形類似品
25
25
25
25
190
190
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656433
W509-4 P20
JIS13形類似品
25
25
25
25
190
190
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656442
W510-1 K10
JIS21形類似品
13
13
13
13
100
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656458
W510-1 M20
JIS21形類似品
13
13
13
13
100
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656467
W510-1 P10
JIS21形類似品
13
13
13
13
100
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656476
W510-1 P20
JIS21形類似品
13
13
13
13
100
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656485
W510-2 K10
JIS21形類似品
16
16
16
16
120
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656494
W510-2 M20
JIS21形類似品
16
16
16
16
120
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656503
W510-2 P10
JIS21形類似品
16
16
16
16
120
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656512
W510-2 P20
JIS21形類似品
16
16
16
16
120
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656528
W510-3 K10
JIS21形類似品
19
19
19
19
140
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656537
W510-3 M20
JIS21形類似品
19
19
19
19
140
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656546
W510-3 P10
JIS21形類似品
19
19
19
19
140
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656555
W510-3 P20
JIS21形類似品
19
19
19
19
140
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656564
W510-4 K10
JIS21形類似品
25
25
25
25
160
160
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656573
W510-4 M20
JIS21形類似品
25
25
25
25
160
160
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656582
W510-4 P10
JIS21形類似品
25
25
25
25
160
160
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656598
W510-4 P20
JIS21形類似品
25
25
25
25
160
160
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656607
W515-1 K10
-
13
13
13
13
145
145
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656616
W515-1 M20
-
13
13
13
13
145
145
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656625
W515-1 P10
-
13
13
13
13
145
145
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656634
W515-1 P20
-
13
13
13
13
145
145
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656643
W515-2 K10
-
16
16
16
16
175
175
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656652
W515-2 M20
-
16
16
16
16
175
175
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656668
W515-2 P10
-
16
16
16
16
175
175
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656677
W515-2 P20
-
16
16
16
16
175
175
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656686
W515-3 K10
-
19
19
19
19
195
195
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656695
W515-3 M20
-
19
19
19
19
195
195
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656704
W515-3 P10
-
19
19
19
19
195
195
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656713
W515-3 P20
-
19
19
19
19
195
195
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656722
W515-4 K10
-
25
25
25
25
255
255
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656738
W515-4 M20
-
25
25
25
25
255
255
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656747
W515-4 P10
-
25
25
25
25
255
255
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656756
W515-4 P20
-
25
25
25
25
255
255
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656765
W516-1 K10
JIS15形類似品
13
13
13
13
145
145
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10656774
W516-1 M20
JIS15形類似品
13
13
13
13
145
145
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ