アクアシステム
ドラム缶キャリー ゴム
200Lドラム缶用キャリーです。
転倒防止全周ガイド付です。
最大荷重250kgです。
ドラム缶用キャリーです。
ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。
用途
ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップ
トラスコ品番
474-7437
適合機種
200Lドラム缶用
材質
本体:鉄、タイヤ:ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10660527
DC-NBR200
10.5
¥
37,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください