曜日別特売

エアータオルPW-T10A

エアータオルPW-T10A - 東京エレクトロン

最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。
トップクラスの低騒音(55dB)です。

用途手洗い後の乾燥に仕様壁面取付型トラスコ品番817-3857セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本幅(mm)300質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)670材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)189電源(V)100消費電力(W)995騒音値(dB)55風速(m/s)110内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10660712PW-T10A
182,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする