曜日別特売

新明和 オーバルフロート

新明和 オーバルフロート - 新明和工業新明和 オーバルフロート - 新明和工業
(3件のレビュー)

1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。

接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大電圧(V)
トラスコ品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10660895FV11-13AC、DC30以下30850-847013
12,900
11,980
13,178(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年3月11日
10660904FV11-20AC、DC30以下30850-847120
13,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年3月6日
10660913FV11-6AC、DC30以下30850-84726
11,700
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10660895
2023-09-17
用途: 浄化槽の槽のレベル調整
株式会社東大阪設備サービス建設業・工事業

商品の改良はメ-カ-さんが日々されています。特にもんでい有りません。

対象商品 : 10660913
2020-02-07
用途: 除外施設の放流槽用
株式会社デリカウェーブ

すぐに届いて助かりました。ただコードがもう少し柔らかいものなら扱いやすいです。

対象商品 : 10660913
2018-10-27
用途: 水タンク水位の調整に使います
栄進電気電気・ガス・熱供給・水道業

かなり良いです。大満足ですありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする