ダイキン工業
スタック弁Bポートカウンタ
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
回路変更が簡単。
油圧装置の小型化。
最高圧力35MPa
用途
油圧システム用
トラスコ品番
848-1390
材質
主に鉄
質量(kg)
8
区分
圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)
35
圧力調整範囲(MPa)
0.25~0.85
名称
Bポートカウンタバランス弁
流量(L/min)
300
口径
3/8
内容量
1個
注意
※油圧システム以外の用途に使用しないでください。
※適用流体以外の作動油を使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10661227
MQC-04B-1A-10-R02
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください