津根精機
強力高速弓鋸切断機(油圧式)
出力(kW)
50Hz:1.8
60HZ:2.6
切断能力(mm)鉄工
(パイプ)350、(アングル)310×310
電源(V)
三相200
ノコ刃サイズ(mm)
500×45×2.25
テーブル高さ(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×1650×990
トラスコ品番
760-6621
質量(kg)
650
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10661254
PSB-350U
¥
3,100,000
¥
3,098,000
¥
3,407,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
1
¥
96,000
/
税込
¥
105,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません