曜日別特売

インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) ハンガータイプ

インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) ハンガータイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)63トラスコ品番864-2754材質構造用鋼質量(g)180内容量1個
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10661473NJ40SHP
5,475
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする