曜日別特売

トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り

トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(4件のレビュー)

トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。
欠けに強く、カムアウトしにくいです。
ねじ頭が見やすいです。

用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に全長(mm)65トラスコ品番810-9763質量(g)117種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10661498TBT2065S
2,090
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: ビス止め作業

頭が小さく軸も細いため、細かな隙間のビス止めに作業性がいいです。
ただ、もう少しビットの先の耐久性があるとうれしいです。

対象商品 : 10661498
2024-03-22
用途: ビス締め作業

刃先が見やすく、ビスに対してしっかりと噛んでナメにくいように感じます。
作業性はいいのですが耐久性がもう少しあればうれしいです。

2023-12-27
用途: 木工、配線

ビット全体が白銀なので、刃先が見やすいし薄暗いところでも目立って良い。
測定してないので主観的な話ですが、欠けや削れ感も悪くないと思います。

2022-03-02
用途: 製品組み立て時

刃先が細く見やすい構造であり、また細かな隙間への作業時に便利でした。
ただ刃先が細いために折れやすいように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする