ガラス繊維巻尺 マイグラス

ガラス繊維巻尺 マイグラス - マイゾックスガラス繊維巻尺 マイグラス - マイゾックス
(5件のレビュー)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。
ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。
絶縁性、耐薬品性に優れています。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。
軽くて持ち運びに便利です。
車に踏まれても折れません。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付き。

テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング)JIS規格1級目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55標準張力(N)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10661927MYG-3030
7,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
10661936MYG-5050
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 測量に使用
建設業・工事業

巻き取りしやすいし、使い易いのでいつもこれを使っています。

対象商品 : 10661936
2020-09-18
用途: 道路の測量の時
建設業・工事業

以前使用していた物が、壊れたので今回購入しました。値段も手ごろだと思います。

対象商品 : 10661936
2019-03-08
用途: グラウンドゴルフ距離測定用
その他業種

・目盛がはっきり判別でき、巻取りがスムーズで使いやすい。

対象商品 : 10661936
2018-01-04
用途: 測量作業時

安価で購入でき大変満足しています。3倍速はとても便利です。

対象商品 : 10661936
2016-05-18
用途: 田畑の大きさ計測。
稲千場農・林・水産業

軽く巻き取れて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする