サンレッグDX

サンレッグDX - マイゾックス

シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。

全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定芯桿
トラスコ品番
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
脚頭形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10661945SDX-OD5/8インチ735-6391オレンジ160/Φ66球面
34,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10661954SDX-OL5/8インチ735-6374オレンジ160/Φ66平面
34,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10661963SDX-OT35mm735-6382オレンジ160/Φ66平面
34,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10661972SDX-YD5/8インチ735-6421イエロー160/Φ44球面
34,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10661988SDX-YL5/8インチ735-6404イエロー160/Φ66平面
34,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10661997SDX-YT35mm735-6412イエロー160/Φ66平面
34,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする