曜日別特売

サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面

サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面 - マイゾックス

土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。

全長(mm)1100定芯桿5/8インチトラスコ品番735-6498質量(kg)3.5オレンジ全縮(mm)750脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44脚頭形状球面マイゾックスコード217199内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10662006SDXS-OD
34,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする