曜日別特売

アタシェケース1500

アタシェケース1500 - 明邦化学
材質本体・フタ・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)ブラック外寸(mm)333×228×72内寸(mm)318×200×50(蓋から底は58)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66115255NO1500333×72×228318×50×200
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10662173NO1500333×72×228318×50×200
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10662173NO150066115255NO1500NO1500 アタシェケース1500 明邦化学 66115255アタシェケース1500明邦化学1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする