フリーケースNO.800NS

フリーケースNO.800NS - 明邦化学
トラスコ品番481-8865材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)28奥行(mm)147仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りあり材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)131有効内寸法・高さ(mm)23材質(仕切板)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10662234NO800NS
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする