SURE(石崎電機製作所)
PJ-218A用フィルター
プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
用途
フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたします
トラスコ品番
805-2541
材質
ウレタン
厚さ(mm)
3
質量(g)
0.3
径(Φmm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10662584
PJF-3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください