ホダカ
スートクリーン
(1件のレビュー)
ボイラのスス・硫黄分除去剤です。
用途
ボイラーのスス・硫黄分除去に
液性
アルカリ性
pH値
9
仕様
ポリ容器入
トラスコ品番
106-9592
質量(kg)
1
タイプ
濃縮タイプ
容量(L)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10662925
HT-4200
1
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません