サンケーキコム
サンケーキ リーンクリップ L
書類を綴じた後でも本体が邪魔になりづらいから内容が確認しやすいクリップです。
用途
書類整理
材質
スチール
トラスコ品番
134-2399
寸法(mm)
【はさみ口】50
サイズ
L
質量(g)
36
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
注意
※紙、書類を綴じる以外の目的で使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10875838
LC-L2P
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません