イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン

イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン - 千代田通商

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。
手元部を一体にして使いやすくしております。
両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。
サイズ及び機種が豊富です。
別作でホース10色製作可能です。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4758質量(g)370使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)6000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10663153TPS-808-0105LG
4,128
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする