千代田通商
カバーピーラー(C-16)
2層型耐スパッタチューブの外皮をむく工具です。
用途
2層型耐スパッタチューブ外皮剥き
材質
アルミニウム、鋼鉄、しんちゅう、刃:鋼鉄
トラスコ品番
808-2534
質量(g)
35
適合チューブ
LEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、 CTPチューブ
適合替刃
C-14SC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10663196
C-16
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください