スティックボール補助ハンドル

スティックボール補助ハンドル - WISE(若穂囲製作所)

この補助ハンドルは、スティックボールレンチを使用する際、スモールエル寸法が極端に短いため六角穴に差し込んで使用します。

仕様板プレートトラスコ品番853-3078硬度HRC60±1先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)【SBS-2000用補助ハンドル】70×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10663248NO2050
1,000
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする