スタック
ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途
PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去、除電などに
全長(mm)
235
トラスコ品番
813-1311
材質
柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維
質量(g)
35
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
30
毛幅(mm)
3
抵抗値
10
2
(Ω/□)
ブラシ長(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10663302
STAC100
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください