スマートヒート マルチプル リワークシステム

スマートヒート マルチプル リワークシステム - メトカルスマートヒート マルチプル リワークシステム - メトカル

はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。
スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。

仕様【漏れ電圧】2mV以下トラスコ品番541-8704セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3.4出力(W)マルチ5~80電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下内容量1個
注意
※コテ先は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10663327MX-5210
124,420
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする