スマートヒート マルチプル リワークシステム電源部

スマートヒート マルチプル リワークシステム電源部 - メトカル

電源部+電源コードのみのセットです。
お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
2ポート同時出力可能です。
オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。

トラスコ品番541-8763セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235基準規格PSE、TUV、CE制御温度(℃)405/352/30内容量1個
注意
※各ホルダー、コテ台、コテ先、別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10663336MX-PS5200
106,400
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする