曜日別特売

長袖ジャンパー 32596 (秋冬用)

長袖ジャンパー 32596 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32596 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32596 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32596 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32596 (秋冬用) - クロダルマ

裏綿ツイル
吸汗性があり、肌触りがよく、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾綴り。
伸縮性に優れたウルトラストレッチ裏綿採用。前後反射パイピング&静電素材で作業を力つよくサポート。
色の切り返しがおしゃれな一着。機能的なポケットや脇がつっぱらないリラックスカットも採用。

仕様脇がつっぱらないリラックスカット・右胸出し入れ簡単ポケット・背当てメッシュ&胸反射パイピング・胸ポケットの物が落ちにくい斜めデザイン・胸裾調整ボタン・左袖ペン差し・脇ポケット逆玉種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏面ツイル(裏綿)生地性能ウルトラストレッチ、制電作業服シリーズ596シリーズ内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0973459432596ブルーS
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973460332596ブルーM
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973461232596ブルーL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973462832596ブルーLL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973463732596ブルー3L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973464632596ブルー4L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973465532596ブルー5L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973466432596ネイビーS
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973467332596ネイビーM
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973468232596ネイビーL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973469832596ネイビーLL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973470732596ネイビー3L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973471632596ネイビー4L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973472532596ネイビー5L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973473432596シルバーS
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973474332596シルバーM
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973475232596シルバーL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973476832596シルバーLL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973477732596シルバー3L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973478632596シルバー4L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973479532596シルバー5L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973480432596チャコールグレーS
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973481332596チャコールグレーM
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973482232596チャコールグレーL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973483832596チャコールグレーLL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973484732596チャコールグレー3L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973485632596チャコールグレー4L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973486532596チャコールグレー5L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973487432596レンガS
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973488332596レンガM
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973489232596レンガL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973490832596レンガLL
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973491732596レンガ3L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973492632596レンガ4L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
0973493532596レンガ5L
10,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする