三面すべての鏡の裏に収納でき、合わせ鏡として使える便利なタイプ。
開き扉タイプです。
間口(mm)750仕様鏡裏収納付き(収納トレイ7個付き)、中央鏡/左吊元・左鏡/右吊元・右鏡/左吊元、電球形蛍光ランプ12W2個付き(インバーター式)、くもり止めコート仕様(中央鏡のみ)材質本体/HIPS樹脂、洗面ボウル/人工大理石製(ポリエステル系樹脂)、扉/メラミン化粧板高さ(mm)溢れ面/800容量(L)洗面ボウル/17シリーズKEシリーズ全高(mm)三面鏡/1800コンセント個数1個(合計1200Wまで)金具水栓金具:エコシングルシャンプー水栓、排水金具:ヘアキャッチャー付き、ゴム栓/ストラップ、水抜き付ジャバラ床排水、防臭栓付き、底板/脱着式使用地区一般地収容面積(cm2)化粧鏡/約1000、洗髪・洗面化粧台/2400内容量1セット