スラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用)

スラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用) - クロダルマ

裏綿ツイル
吸汗性があり、肌触りがよく、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾綴り。
伸縮性に優れたウルトラストレッチ裏綿採用。前後反射パイピング&静電素材で作業を力つよくサポート。
色の切り返しがおしゃれな一着。機能的なポケットや脇がつっぱらないリラックスカットも採用。

股下(cm)79仕様脇がつっぱらないリラックスカット・右胸出し入れ簡単ポケット・背当てメッシュ&胸反射パイピング・胸ポケットの物が落ちにくい斜めデザイン・胸裾調整ボタン・左袖ペン差し・脇ポケット逆玉種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏面ツイル(裏綿)生地性能ウルトラストレッチ、制電作業服シリーズ596シリーズ内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0973494431596ブルー70
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973495331596ブルー73
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973496231596ブルー76
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973497831596ブルー79
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973498731596ブルー82
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973499631596ブルー85
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973500531596ブルー88
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973501431596ブルー91
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973502331596ブルー96
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973503231596ブルー101
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973504831596ブルー106
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973505731596ブルー111
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973506631596ブルー116
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973507531596ブルー120
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973508431596ネイビー70
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973509331596ネイビー73
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973510231596ネイビー76
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973511831596ネイビー79
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973512731596ネイビー82
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973513631596ネイビー85
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973514531596ネイビー88
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973515431596ネイビー91
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973516331596ネイビー96
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973517231596ネイビー101
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973518831596ネイビー106
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973519731596ネイビー111
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973520631596ネイビー116
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973521531596ネイビー120
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973522431596シルバー70
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973523331596シルバー73
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973524231596シルバー76
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973525831596シルバー79
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973526731596シルバー82
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973527631596シルバー85
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973528531596シルバー88
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973529431596シルバー91
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973530331596シルバー96
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973531231596シルバー101
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973532831596シルバー106
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973533731596シルバー111
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973534631596シルバー116
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973535531596シルバー120
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973536431596チャコールグレー70
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973537331596チャコールグレー73
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973538231596チャコールグレー76
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973539831596チャコールグレー79
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973540731596チャコールグレー82
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973541631596チャコールグレー85
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973542531596チャコールグレー88
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0973543431596チャコールグレー91
7,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする