曜日別特売

カーゴパンツ(ワンタック) 35596 (秋冬用)

カーゴパンツ(ワンタック) 35596 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35596 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35596 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35596 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35596 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35596 (秋冬用) - クロダルマ

裏綿ツイル
吸汗性があり、肌触りがよく、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾綴り。
伸縮性に優れたウルトラストレッチ裏綿採用。前後反射パイピング&静電素材で作業を力つよくサポート。
色の切り返しがおしゃれな一着。機能的なポケットや脇がつっぱらないリラックスカットも採用。

股下(cm)79仕様脇がつっぱらないリラックスカット・右胸出し入れ簡単ポケット・背当てメッシュ&胸反射パイピング・胸ポケットの物が落ちにくい斜めデザイン・胸裾調整ボタン・左袖ペン差し・脇ポケット逆玉種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏面ツイル(裏綿)生地性能ウルトラストレッチ、制電作業服シリーズ596シリーズ内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0973564435596ブルー70
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973565335596ブルー73
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973566235596ブルー76
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973567835596ブルー79
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973568735596ブルー82
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973569635596ブルー85
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973570535596ブルー88
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973571435596ブルー91
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973572335596ブルー96
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973573235596ブルー101
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973574835596ブルー106
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973575735596ブルー111
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973576635596ブルー116
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973577535596ブルー120
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973578435596ネイビー70
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973579335596ネイビー73
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973580235596ネイビー76
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973581835596ネイビー79
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973582735596ネイビー82
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973583635596ネイビー85
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973584535596ネイビー88
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973585435596ネイビー91
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973586335596ネイビー96
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973587235596ネイビー101
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973588835596ネイビー106
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973589735596ネイビー111
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973590635596ネイビー116
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973591535596ネイビー120
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973592435596シルバー70
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973593335596シルバー73
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973594235596シルバー76
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973595835596シルバー79
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973596735596シルバー82
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973597635596シルバー85
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973598535596シルバー88
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973599435596シルバー91
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973600335596シルバー96
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973601235596シルバー101
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973602835596シルバー106
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973603735596シルバー111
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973604635596シルバー116
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973605535596シルバー120
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973606435596チャコールグレー70
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973607335596チャコールグレー73
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973608235596チャコールグレー76
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973609835596チャコールグレー79
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973610735596チャコールグレー82
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973611635596チャコールグレー85
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973612535596チャコールグレー88
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0973613435596チャコールグレー91
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする