クロダルマ
長袖ジャンパー 32518 (秋冬用)
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
機能充実、豊富なカラーバリエーションから選べるリサイクル素材採用のユニフォーム。
生地
交織ツイル
種別
長袖ジャンパー
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・背当付・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
518シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09738033
32518
SS
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738042
32518
S
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738058
32518
M
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738067
32518
L
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738076
32518
LL
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738085
32518
3L
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738094
32518
4L
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738103
32518
5L
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738112
32518
SS
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738128
32518
S
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738137
32518
M
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738146
32518
L
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738155
32518
LL
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738164
32518
3L
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738173
32518
4L
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738182
32518
5L
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738198
32518
SS
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738207
32518
S
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738216
32518
M
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738225
32518
L
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738234
32518
LL
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738243
32518
3L
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738252
32518
4L
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738268
32518
5L
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738277
32518
SS
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738286
32518
S
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738295
32518
M
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738304
32518
L
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738313
32518
LL
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738322
32518
3L
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738338
32518
4L
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738347
32518
5L
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738356
32518
SS
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738365
32518
S
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738374
32518
M
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738383
32518
L
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738392
32518
LL
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738408
32518
3L
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738417
32518
4L
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738426
32518
5L
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738435
32518
SS
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738444
32518
S
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738453
32518
M
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738462
32518
L
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738478
32518
LL
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738487
32518
3L
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738496
32518
4L
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738505
32518
5L
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738514
32518
SS
チャコールグレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09738523
32518
S
チャコールグレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ