クロダルマ
スラックス(ツータック) 31518 (秋冬用)
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
機能充実、豊富なカラーバリエーションから選べるリサイクル素材採用のユニフォーム。
股下(cm)
79
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・背当付・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
種別
ツータックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20
生地
交織ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
518シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09738672
31518
グレー
70
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738688
31518
グレー
73
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738697
31518
グレー
76
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738706
31518
グレー
79
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738715
31518
グレー
82
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738724
31518
グレー
85
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738733
31518
グレー
88
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738742
31518
グレー
91
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738758
31518
グレー
96
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738767
31518
グレー
101
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738776
31518
グレー
106
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738785
31518
グレー
111
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738794
31518
グレー
116
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738803
31518
グレー
120
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738812
31518
レッド
70
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738828
31518
レッド
73
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738837
31518
レッド
76
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738846
31518
レッド
79
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738855
31518
レッド
82
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738864
31518
レッド
85
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738873
31518
レッド
88
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738882
31518
レッド
91
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738898
31518
レッド
96
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738907
31518
レッド
101
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738916
31518
レッド
106
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738925
31518
レッド
111
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738934
31518
レッド
116
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738943
31518
レッド
120
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738952
31518
パウダーグリーン
70
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738968
31518
パウダーグリーン
73
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738977
31518
パウダーグリーン
76
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738986
31518
パウダーグリーン
79
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09738995
31518
パウダーグリーン
82
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739004
31518
パウダーグリーン
85
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739013
31518
パウダーグリーン
88
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739022
31518
パウダーグリーン
91
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739038
31518
パウダーグリーン
96
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739047
31518
パウダーグリーン
101
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739056
31518
パウダーグリーン
106
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739065
31518
パウダーグリーン
111
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739074
31518
パウダーグリーン
116
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739083
31518
パウダーグリーン
120
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739092
31518
サックス
70
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739108
31518
サックス
73
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739117
31518
サックス
76
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739126
31518
サックス
79
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739135
31518
サックス
82
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739144
31518
サックス
85
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739153
31518
サックス
88
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09739162
31518
サックス
91
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ