クロダルマ
長袖ユニセックスジャンパー 32519 (秋冬用)
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
リラックスカット部分の色の切返しがおしゃれな、アクティブ&スポーティなラグラン袖タイプ。
生地
交織ツイル
種別
長袖ジャンパー
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・右脇ポケットファスナー付・背当付・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
519シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09739792
32519
SS
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739808
32519
S
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739817
32519
M
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739826
32519
L
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739835
32519
LL
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739844
32519
3L
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739853
32519
4L
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739862
32519
5L
グレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739878
32519
SS
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739887
32519
S
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739896
32519
M
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739905
32519
L
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739914
32519
LL
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739923
32519
3L
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739932
32519
4L
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739948
32519
5L
レッド
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739957
32519
SS
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739966
32519
S
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739975
32519
M
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739984
32519
L
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09739993
32519
LL
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740002
32519
3L
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740018
32519
4L
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740027
32519
5L
パウダーグリーン
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740036
32519
SS
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740045
32519
S
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740054
32519
M
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740063
32519
L
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740072
32519
LL
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740088
32519
3L
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740097
32519
4L
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740106
32519
5L
サックス
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740115
32519
SS
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740124
32519
S
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740133
32519
M
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740142
32519
L
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740158
32519
LL
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740167
32519
3L
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740176
32519
4L
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740185
32519
5L
パープル
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740194
32519
SS
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740203
32519
S
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740212
32519
M
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740228
32519
L
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740237
32519
LL
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740246
32519
3L
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740255
32519
4L
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740264
32519
5L
ロイヤルブルー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740273
32519
SS
チャコールグレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09740282
32519
S
チャコールグレー
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ