クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35518 (秋冬用)
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
リラックスカット部分の色の切返しがおしゃれな、アクティブ&スポーティなラグラン袖タイプ。
股下(cm)
79
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・右脇ポケットファスナー付・背当付・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20
生地
交織ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
519シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09740438
35518
グレー
70
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740447
35518
グレー
73
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740456
35518
グレー
76
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740465
35518
グレー
79
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740474
35518
グレー
82
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740483
35518
グレー
85
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740492
35518
グレー
88
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740508
35518
グレー
91
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740517
35518
グレー
96
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740526
35518
グレー
101
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740535
35518
グレー
106
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740544
35518
グレー
111
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740553
35518
グレー
116
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740562
35518
グレー
120
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740578
35518
レッド
70
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740587
35518
レッド
73
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740596
35518
レッド
76
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740605
35518
レッド
79
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740614
35518
レッド
82
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740623
35518
レッド
85
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740632
35518
レッド
88
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740648
35518
レッド
91
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740657
35518
レッド
96
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740666
35518
レッド
101
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740675
35518
レッド
106
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740684
35518
レッド
111
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740693
35518
レッド
116
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740702
35518
レッド
120
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740718
35518
パウダーグリーン
70
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740727
35518
パウダーグリーン
73
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740736
35518
パウダーグリーン
76
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740745
35518
パウダーグリーン
79
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740754
35518
パウダーグリーン
82
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740763
35518
パウダーグリーン
85
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740772
35518
パウダーグリーン
88
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740788
35518
パウダーグリーン
91
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740797
35518
パウダーグリーン
96
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740806
35518
パウダーグリーン
101
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740815
35518
パウダーグリーン
106
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740824
35518
パウダーグリーン
111
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740833
35518
パウダーグリーン
116
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740842
35518
パウダーグリーン
120
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740858
35518
サックス
70
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740867
35518
サックス
73
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740876
35518
サックス
76
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740885
35518
サックス
79
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740894
35518
サックス
82
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740903
35518
サックス
85
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740912
35518
サックス
88
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09740928
35518
サックス
91
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ