曜日別特売

レディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用)

レディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用) - クロダルマレディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用) - クロダルマレディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用) - クロダルマレディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用) - クロダルマレディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用) - クロダルマレディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用) - クロダルマレディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用) - クロダルマレディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用) - クロダルマ

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
レディースも充実。職場を明るくおしゃれな雰囲気にするエコカラーユニフォーム。

仕様背当付・左胸ペン差し・左袖ペン差し・エコマーク・氏名片布・バックスリット種別レディース長袖ジャケットエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20生地交織ツイルグリーン購入法適合生地性能リサイクル素材、制電作業服シリーズ520シリーズ性別女性用エコマーク認定番号19 103 030内容量1着
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0974155832520グレーS
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974156732520グレーM
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974157632520グレーL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974158532520グレーLL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974159432520グレー3L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974160332520グレー4L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974161232520レッドS
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974162832520レッドM
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974163732520レッドL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974164632520レッドLL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974165532520レッド3L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974166432520レッド4L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974167332520パウダーグリーンS
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974168232520パウダーグリーンM
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974169832520パウダーグリーンL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974170732520パウダーグリーンLL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974171632520パウダーグリーン3L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974172532520パウダーグリーン4L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974173432520サックスS
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974174332520サックスM
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974175232520サックスL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974176832520サックスLL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974177732520サックス3L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974178632520サックス4L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974179532520パープルS
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974180432520パープルM
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974181332520パープルL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974182232520パープルLL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974183832520パープル3L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974184732520パープル4L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974185632520ロイヤルブルーS
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974186532520ロイヤルブルーM
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974187432520ロイヤルブルーL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974188332520ロイヤルブルーLL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974189232520ロイヤルブルー3L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974190832520ロイヤルブルー4L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974191732520ネイビーS
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974192632520ネイビーM
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974193532520ネイビーL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974194432520ネイビーLL
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974195332520ネイビー3L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0974196232520ネイビー4L
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする