クロダルマ
長袖ジャンパー 32527 (秋冬用)
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
清潔感のあるデザイン&カラー。リサイクル素材でエコロジーにも貢献します。
生地
裏綿ツイル
種別
長袖ジャンパー
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・背当て・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル57)・綿10
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
527シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09742888
32527
SS
サックス
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742897
32527
S
サックス
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742906
32527
M
サックス
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742915
32527
L
サックス
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742924
32527
LL
サックス
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742933
32527
3L
サックス
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742942
32527
4L
サックス
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742958
32527
5L
サックス
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742967
32527
SS
ブルー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742976
32527
S
ブルー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742985
32527
M
ブルー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09742994
32527
L
ブルー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743003
32527
LL
ブルー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743012
32527
3L
ブルー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743028
32527
4L
ブルー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743037
32527
5L
ブルー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743046
32527
SS
グレー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743055
32527
S
グレー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743064
32527
M
グレー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743073
32527
L
グレー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743082
32527
LL
グレー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743098
32527
3L
グレー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743107
32527
4L
グレー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743116
32527
5L
グレー
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743125
32527
SS
レッド
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743134
32527
S
レッド
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743143
32527
M
レッド
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743152
32527
L
レッド
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743168
32527
LL
レッド
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743177
32527
3L
レッド
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743186
32527
4L
レッド
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09743195
32527
5L
レッド
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください