クロダルマ
長袖ジャンパー(ヒヨク) 32382 (秋冬用)
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
サイドの脇ゴムがないので、腰袋着用時もひっかからず動きがスムーズに。
素材
リサイクル素材
生地
ソフトツイル
種別
長袖ジャンパー
仕様
左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
グリーン購入法
適合
生地性能
静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
382シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09746083
32382
S
グレー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746092
32382
M
グレー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746108
32382
L
グレー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746117
32382
LL
グレー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746126
32382
3L
グレー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746135
32382
4L
グレー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746144
32382
5L
グレー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746187
32382
S
ブルー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746196
32382
M
ブルー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746205
32382
L
ブルー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746214
32382
LL
ブルー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746223
32382
3L
ブルー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746232
32382
4L
ブルー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746248
32382
5L
ブルー
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746257
32382
6L
ブルー
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09746266
32382
7L
ブルー
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09746275
32382
8L
ブルー
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09746284
32382
S
パープル
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746293
32382
M
パープル
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746302
32382
L
パープル
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746318
32382
LL
パープル
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746327
32382
3L
パープル
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746336
32382
4L
パープル
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746345
32382
5L
パープル
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746354
32382
S
ライトグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746363
32382
M
ライトグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746372
32382
L
ライトグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746388
32382
LL
ライトグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746397
32382
3L
ライトグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746406
32382
4L
ライトグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746415
32382
5L
ライトグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746424
32382
6L
ライトグリーン
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09746433
32382
7L
ライトグリーン
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09746442
32382
8L
ライトグリーン
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09746458
32382
S
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746467
32382
M
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746476
32382
L
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746485
32382
LL
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746494
32382
3L
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746503
32382
4L
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746512
32382
5L
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746528
32382
6L
アースグリーン
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09746537
32382
7L
アースグリーン
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09746546
32382
8L
アースグリーン
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09746555
32382
S
グリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746564
32382
M
グリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746573
32382
L
グリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746582
32382
LL
グリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746598
32382
3L
グリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09746607
32382
4L
グリーン
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ