クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック) 35381 (秋冬用)
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
股下(cm)
79
仕様
左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し
種別
ワンタックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
素材
リサイクル素材
生地
ソフトツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
382シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09748305
35381
ブルー
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748314
35381
ブルー
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748323
35381
ブルー
76
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748332
35381
ブルー
79
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748348
35381
ブルー
82
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748357
35381
ブルー
85
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748366
35381
ブルー
88
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748375
35381
ブルー
91
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748384
35381
ブルー
96
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748393
35381
ブルー
101
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748402
35381
ブルー
106
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748418
35381
ブルー
111
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748427
35381
ブルー
116
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748436
35381
ブルー
120
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748445
35381
ブルー
130
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09748454
35381
ブルー
140
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09748463
35381
ブルー
150
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09748472
35381
ネイビー
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748488
35381
ネイビー
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748497
35381
ネイビー
76
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748506
35381
ネイビー
79
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748515
35381
ネイビー
82
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748524
35381
ネイビー
85
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748533
35381
ネイビー
88
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748542
35381
ネイビー
91
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748558
35381
ネイビー
96
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748567
35381
ネイビー
101
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748576
35381
ネイビー
106
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748585
35381
ネイビー
111
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748594
35381
ネイビー
116
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748603
35381
ネイビー
120
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748612
35381
ネイビー
130
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09748628
35381
ネイビー
140
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09748637
35381
ネイビー
150
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09748646
35381
アイボリー
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748655
35381
アイボリー
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748664
35381
アイボリー
76
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748673
35381
アイボリー
79
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748682
35381
アイボリー
82
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748698
35381
アイボリー
85
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748707
35381
アイボリー
88
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748716
35381
アイボリー
91
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748725
35381
アイボリー
96
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748734
35381
アイボリー
101
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748743
35381
アイボリー
106
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748752
35381
アイボリー
111
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748768
35381
アイボリー
116
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748777
35381
アイボリー
120
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748786
35381
ベージュ
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09748795
35381
ベージュ
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ