クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35641 (秋冬用)
ストレッチと防汚性に優れ、胸の反射テープで安全性にも配慮。
股下(cm)
79
仕様
背当て、光って安全 胸反射テープ付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ノーフォーク
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材、ストレッチ、防汚加工
作業服シリーズ
641シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09750904
35641
シルバーグレー
70
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09750913
35641
シルバーグレー
73
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09750922
35641
シルバーグレー
76
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09750938
35641
シルバーグレー
79
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09750947
35641
シルバーグレー
82
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09750956
35641
シルバーグレー
85
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09750965
35641
シルバーグレー
88
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09750974
35641
シルバーグレー
91
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09750983
35641
シルバーグレー
96
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09750992
35641
シルバーグレー
101
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751008
35641
シルバーグレー
106
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751017
35641
シルバーグレー
111
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751026
35641
シルバーグレー
116
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751035
35641
シルバーグレー
120
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751044
35641
ネイビー
70
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751053
35641
ネイビー
73
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751062
35641
ネイビー
76
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751078
35641
ネイビー
79
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751087
35641
ネイビー
82
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751096
35641
ネイビー
85
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751105
35641
ネイビー
88
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751114
35641
ネイビー
91
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751123
35641
ネイビー
96
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751132
35641
ネイビー
101
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751148
35641
ネイビー
106
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751157
35641
ネイビー
111
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751166
35641
ネイビー
116
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751175
35641
ネイビー
120
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751184
35641
パウダーグリーン
70
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751193
35641
パウダーグリーン
73
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751202
35641
パウダーグリーン
76
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751218
35641
パウダーグリーン
79
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751227
35641
パウダーグリーン
82
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751236
35641
パウダーグリーン
85
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751245
35641
パウダーグリーン
88
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751254
35641
パウダーグリーン
91
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751263
35641
パウダーグリーン
96
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751272
35641
パウダーグリーン
101
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751288
35641
パウダーグリーン
106
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751297
35641
パウダーグリーン
111
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751306
35641
パウダーグリーン
116
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751315
35641
パウダーグリーン
120
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください