クロダルマ
長袖ジャンパー 32363 (秋冬用)
左右脇にWポケットを、千鳥格子柄の上品な背当てを採用したECO裏綿シリーズ。
仕様
左胸ペン差し・Wポケット、左袖ペン差し・エコマーク、背当(千鳥格子柄)、左右Wポケット
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
363シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09752672
32363
アースグリーン
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752688
32363
アースグリーン
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752697
32363
アースグリーン
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752706
32363
アースグリーン
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752715
32363
アースグリーン
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752724
32363
アースグリーン
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752733
32363
アースグリーン
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752742
32363
アイボリー
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752758
32363
アイボリー
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752767
32363
アイボリー
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752776
32363
アイボリー
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752785
32363
アイボリー
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752794
32363
アイボリー
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752803
32363
アイボリー
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752812
32363
グリーン
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752828
32363
グリーン
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752837
32363
グリーン
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752846
32363
グリーン
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752855
32363
グリーン
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752864
32363
グリーン
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752873
32363
グリーン
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752882
32363
ブラック
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752898
32363
ブラック
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752907
32363
ブラック
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752916
32363
ブラック
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752925
32363
ブラック
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752934
32363
ブラック
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09752943
32363
ブラック
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください