クロダルマ
長袖ジャンパー(32043) (秋冬用)
便利なタテ・ヨコ胸Wポケットを採用した、制電ソフトツイルシリーズ。
生地
ソフトツイル
種別
長袖ジャンパー
仕様
左右胸Wポケット、左袖ペン差し、エコマーク
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
043シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09754072
32043
S
アースグリーン
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754088
32043
M
アースグリーン
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754097
32043
L
アースグリーン
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754106
32043
LL
アースグリーン
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754115
32043
3L
アースグリーン
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754124
32043
4L
アースグリーン
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754133
32043
5L
アースグリーン
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754142
32043
S
ベージュ
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754158
32043
M
ベージュ
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754167
32043
L
ベージュ
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754176
32043
LL
ベージュ
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754185
32043
3L
ベージュ
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754194
32043
4L
ベージュ
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754203
32043
5L
ベージュ
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754212
32043
S
ネイビー
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754228
32043
M
ネイビー
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754237
32043
L
ネイビー
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754246
32043
LL
ネイビー
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754255
32043
3L
ネイビー
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754264
32043
4L
ネイビー
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09754273
32043
5L
ネイビー
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください