スラックス(ツータック) 31367 (秋冬用)

スラックス(ツータック) 31367 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31367 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31367 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31367 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31367 (秋冬用) - クロダルマ

ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
ECO素材に形状記憶加工をプラスしたグリーン購入法対応ユニフォームです。

股下(cm)79仕様背当(千鳥格子柄)、左袖ペン差し&グリーン購入マーク、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル40(再生ポリエステル30)・テンセル30・綿30生地ツイルグリーン購入法適合生地性能グリーン購入法対応素材、リサイクル素材、形状記憶加工作業服シリーズ367シリーズ内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0975534831367アースグリーン70
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975535731367アースグリーン73
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975536631367アースグリーン76
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975537531367アースグリーン79
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975538431367アースグリーン82
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975539331367アースグリーン85
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975540231367アースグリーン88
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975541831367アースグリーン91
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975542731367アースグリーン96
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975543631367アースグリーン101
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975544531367アースグリーン106
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975545431367アースグリーン111
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975546331367アースグリーン116
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975547231367アースグリーン120
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975548831367アイボリー70
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975549731367アイボリー73
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975550631367アイボリー76
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975551531367アイボリー79
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975552431367アイボリー82
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975553331367アイボリー85
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975554231367アイボリー88
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975555831367アイボリー91
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975556731367アイボリー96
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975557631367アイボリー101
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975558531367アイボリー106
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975559431367アイボリー111
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975560331367アイボリー116
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975561231367アイボリー120
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975562831367パープル70
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975563731367パープル73
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975564631367パープル76
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975565531367パープル79
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975566431367パープル82
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975567331367パープル85
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975568231367パープル88
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975569831367パープル91
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975570731367パープル96
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975571631367パープル101
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975572531367パープル106
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975573431367パープル111
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975574331367パープル116
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975575231367パープル120
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975576831367ネイビー70
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975577731367ネイビー73
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975578631367ネイビー76
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975579531367ネイビー79
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975580431367ネイビー82
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975581331367ネイビー85
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975582231367ネイビー88
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0975583831367ネイビー91
9,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする