クロダルマ
長袖ジャンパー 32581 (秋冬用)
チノツイル
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
洗ってもシワにならず、縮みにくい。すぐ乾く。使い勝手のいい最先端ユニフォーム。
仕様
背当付、左袖ペン差し、左胸ペン差し、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿50・ポリエステル50
生地
チノクロス
生地性能
形状記憶加工、吸汗速乾、制電
作業服シリーズ
581シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09756468
32581
パウダーブルー
S
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756477
32581
パウダーブルー
M
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756486
32581
パウダーブルー
L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756495
32581
パウダーブルー
LL
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756504
32581
パウダーブルー
3L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756513
32581
パウダーブルー
4L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756522
32581
パウダーブルー
5L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756538
32581
シルバー
S
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756547
32581
シルバー
M
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756556
32581
シルバー
L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756565
32581
シルバー
LL
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756574
32581
シルバー
3L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756583
32581
シルバー
4L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756592
32581
シルバー
5L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756608
32581
ブルー
S
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756617
32581
ブルー
M
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756626
32581
ブルー
L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756635
32581
ブルー
LL
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756644
32581
ブルー
3L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756653
32581
ブルー
4L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756662
32581
ブルー
5L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756678
32581
ネイビー
S
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756687
32581
ネイビー
M
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756696
32581
ネイビー
L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756705
32581
ネイビー
LL
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756714
32581
ネイビー
3L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756723
32581
ネイビー
4L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09756732
32581
ネイビー
5L
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください