クロダルマ
スラックス(ツータック) 31581 (秋冬用)
チノツイル
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
洗ってもシワにならず、縮みにくい。すぐ乾く。使い勝手のいい最先端ユニフォーム。
股下(cm)
79
仕様
背当付、左袖ペン差し、左胸ペン差し、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿50・ポリエステル50
生地
チノクロス
生地性能
形状記憶加工、吸汗速乾、制電
作業服シリーズ
581シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09756748
31581
パウダーブルー
70
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756757
31581
パウダーブルー
73
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756766
31581
パウダーブルー
76
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756775
31581
パウダーブルー
79
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756784
31581
パウダーブルー
82
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756793
31581
パウダーブルー
85
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756802
31581
パウダーブルー
88
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756818
31581
パウダーブルー
91
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756827
31581
パウダーブルー
96
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756836
31581
パウダーブルー
101
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756845
31581
パウダーブルー
106
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756854
31581
パウダーブルー
111
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756863
31581
パウダーブルー
116
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756872
31581
パウダーブルー
120
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756888
31581
シルバー
70
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756897
31581
シルバー
73
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756906
31581
シルバー
76
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756915
31581
シルバー
79
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756924
31581
シルバー
82
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756933
31581
シルバー
85
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756942
31581
シルバー
88
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756958
31581
シルバー
91
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756967
31581
シルバー
96
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756976
31581
シルバー
101
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756985
31581
シルバー
106
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09756994
31581
シルバー
111
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757003
31581
シルバー
116
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757012
31581
シルバー
120
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757028
31581
ブルー
70
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757037
31581
ブルー
73
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757046
31581
ブルー
76
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757055
31581
ブルー
79
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757064
31581
ブルー
82
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757073
31581
ブルー
85
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757082
31581
ブルー
88
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757098
31581
ブルー
91
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757107
31581
ブルー
96
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757116
31581
ブルー
101
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757125
31581
ブルー
106
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757134
31581
ブルー
111
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757143
31581
ブルー
116
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757152
31581
ブルー
120
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757168
31581
ネイビー
70
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757177
31581
ネイビー
73
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757186
31581
ネイビー
76
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757195
31581
ネイビー
79
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757204
31581
ネイビー
82
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757213
31581
ネイビー
85
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757222
31581
ネイビー
88
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09757238
31581
ネイビー
91
¥
8,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ