クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 2802 (秋冬用)
二重織ツイル
たて糸、よこ糸を交差させて織り目が斜めになった綾織の生地。肉厚で柔軟、シワになりにくい光沢感が特徴。
衣服内を快適に保つ高機能素材。ムレずに爽やかな着心地。
股下(cm)
79
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿52・ポリエステル48
生地
三層構造糸・アルザス・二重織ツイル
生地性能
形状記憶加工・三層構造のハイテク複合糸
作業服シリーズ
2800シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09758708
2802
ライトグリーン
70
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758717
2802
ライトグリーン
73
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758726
2802
ライトグリーン
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758735
2802
ライトグリーン
79
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758744
2802
ライトグリーン
82
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758753
2802
ライトグリーン
85
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758762
2802
ライトグリーン
88
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758778
2802
ライトグリーン
91
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758787
2802
ライトグリーン
96
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758796
2802
ライトグリーン
101
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758805
2802
ライトグリーン
106
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758814
2802
ライトグリーン
111
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758823
2802
ライトグリーン
116
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758832
2802
ライトグリーン
120
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758848
2802
アイボリー
70
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758857
2802
アイボリー
73
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758866
2802
アイボリー
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758875
2802
アイボリー
79
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758884
2802
アイボリー
82
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758893
2802
アイボリー
85
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758902
2802
アイボリー
88
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758918
2802
アイボリー
91
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758927
2802
アイボリー
96
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758936
2802
アイボリー
101
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758945
2802
アイボリー
106
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758954
2802
アイボリー
111
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758963
2802
アイボリー
116
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758972
2802
アイボリー
120
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758988
2802
パウダーブルー
70
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09758997
2802
パウダーブルー
73
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759006
2802
パウダーブルー
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759015
2802
パウダーブルー
79
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759024
2802
パウダーブルー
82
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759033
2802
パウダーブルー
85
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759042
2802
パウダーブルー
88
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759058
2802
パウダーブルー
91
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759067
2802
パウダーブルー
96
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759076
2802
パウダーブルー
101
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759085
2802
パウダーブルー
106
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759094
2802
パウダーブルー
111
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759103
2802
パウダーブルー
116
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759112
2802
パウダーブルー
120
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759128
2802
ネイビー
70
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759137
2802
ネイビー
73
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759146
2802
ネイビー
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759155
2802
ネイビー
79
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759164
2802
ネイビー
82
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759173
2802
ネイビー
85
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759182
2802
ネイビー
88
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09759198
2802
ネイビー
91
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ