クロダルマ
長袖ジャンパー 32073 (秋冬用)
縮まず型くずれしにくい形状記憶加工。綿の風合いに寸法安定性をプラス。
仕様
ノーフォーム、左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿70・ポリエステル30
生地
二層構造糸
生地性能
形状記憶加工
作業服シリーズ
073シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09759268
32073
ライトターコイズ
S
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759277
32073
ライトターコイズ
M
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759286
32073
ライトターコイズ
L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759295
32073
ライトターコイズ
LL
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759304
32073
ライトターコイズ
3L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759313
32073
ライトターコイズ
4L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759322
32073
ライトターコイズ
5L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759338
32073
ライトターコイズ
6L
¥
13,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09759347
32073
ライトターコイズ
7L
¥
13,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09759356
32073
ライトターコイズ
8L
¥
13,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09759365
32073
アイボリー
S
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759374
32073
アイボリー
M
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759383
32073
アイボリー
L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759392
32073
アイボリー
LL
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759408
32073
アイボリー
3L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759417
32073
アイボリー
4L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759426
32073
アイボリー
5L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759435
32073
アイボリー
6L
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09759444
32073
アイボリー
7L
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09759453
32073
アイボリー
8L
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09759462
32073
パウダーブルー
S
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759478
32073
パウダーブルー
M
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759487
32073
パウダーブルー
L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759496
32073
パウダーブルー
LL
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759505
32073
パウダーブルー
3L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759514
32073
パウダーブルー
4L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759523
32073
パウダーブルー
5L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759532
32073
ネイビー
S
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759548
32073
ネイビー
M
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759557
32073
ネイビー
L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759566
32073
ネイビー
LL
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759575
32073
ネイビー
3L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759584
32073
ネイビー
4L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759593
32073
ネイビー
5L
¥
11,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09759602
32073
ネイビー
6L
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09759618
32073
ネイビー
7L
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09759627
32073
ネイビー
8L
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください