クロダルマ
長袖ジャンパー 3900 (秋冬用)
ハイタッチ&イージーケアでコットン100%の肌触りのスキート採用。
仕様
左胸Wペン差し、ラグランスリープ、袖ダーツ3本、右内ポケット、左袖ペン差しポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿70・ポリエステル30
生地
二層構造糸
生地性能
形状記憶加工
作業服シリーズ
3900シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09760932
3900
ライトアクアグリーン
S
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09760948
3900
ライトアクアグリーン
M
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09760957
3900
ライトアクアグリーン
L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09760966
3900
ライトアクアグリーン
LL
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09760975
3900
ライトアクアグリーン
3L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09760984
3900
ライトアクアグリーン
4L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09760993
3900
ライトアクアグリーン
5L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761002
3900
アクアマリン
S
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761018
3900
アクアマリン
M
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761027
3900
アクアマリン
L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761036
3900
アクアマリン
LL
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761045
3900
アクアマリン
3L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761054
3900
アクアマリン
4L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761063
3900
アクアマリン
5L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761072
3900
ライトターコイズ
S
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761088
3900
ライトターコイズ
M
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761097
3900
ライトターコイズ
L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761106
3900
ライトターコイズ
LL
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761115
3900
ライトターコイズ
3L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761124
3900
ライトターコイズ
4L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
09761133
3900
ライトターコイズ
5L
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください