クロダルマ
スラックス(ツータック) (秋冬用)
ハイタッチ&イージーケアでコットン100%の肌触りのスキート採用。
股下(cm)
79
仕様
左胸Wペン差し、ラグランスリープ、袖ダーツ3本、右内ポケット、左袖ペン差しポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿70・ポリエステル30
生地
二層構造糸
生地性能
形状記憶加工
作業服シリーズ
3900シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09761352
3901
ライトアクアグリーン
70
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761368
3901
ライトアクアグリーン
73
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761377
3901
ライトアクアグリーン
76
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761386
3901
ライトアクアグリーン
79
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761395
3901
ライトアクアグリーン
82
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761404
3901
ライトアクアグリーン
85
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761413
3901
ライトアクアグリーン
88
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761422
3901
ライトアクアグリーン
91
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761438
3901
ライトアクアグリーン
96
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761447
3901
ライトアクアグリーン
101
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761456
3901
ライトアクアグリーン
106
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761465
3901
ライトアクアグリーン
111
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761474
3901
ライトアクアグリーン
116
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761483
3901
ライトアクアグリーン
120
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761492
3901
アクアマリン
70
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761508
3901
アクアマリン
73
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761517
3901
アクアマリン
76
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761526
3901
アクアマリン
79
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761535
3901
アクアマリン
82
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761544
3901
アクアマリン
85
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761553
3901
アクアマリン
88
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761562
3901
アクアマリン
91
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761578
3901
アクアマリン
96
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761587
3901
アクアマリン
101
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761596
3901
アクアマリン
106
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761605
3901
アクアマリン
111
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761614
3901
アクアマリン
116
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761623
3901
アクアマリン
120
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761632
3901
ライトターコイズ
70
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761648
3901
ライトターコイズ
73
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761657
3901
ライトターコイズ
76
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761666
3901
ライトターコイズ
79
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761675
3901
ライトターコイズ
82
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761684
3901
ライトターコイズ
85
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761693
3901
ライトターコイズ
88
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761702
3901
ライトターコイズ
91
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761718
3901
ライトターコイズ
96
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761727
3901
ライトターコイズ
101
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761736
3901
ライトターコイズ
106
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761745
3901
ライトターコイズ
111
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761754
3901
ライトターコイズ
116
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09761763
3901
ライトターコイズ
120
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください