クロダルマ
スラックス(ツータック) 31040 (秋冬用)
つっぱり感のないストレッチ素材。型くずれしにくい形状記憶加工。
股下(cm)
79
仕様
ノーフォーク、右胸Wペン差し、左内ファスナーポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿55・ポリエステル45
生地
CVC二重織ストレッチ
生地性能
形状記憶加工、ストレッチ
作業服シリーズ
040シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09762402
31040
アースグリーン
70
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762418
31040
アースグリーン
73
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762427
31040
アースグリーン
76
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762436
31040
アースグリーン
79
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762445
31040
アースグリーン
82
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762454
31040
アースグリーン
85
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762463
31040
アースグリーン
88
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762472
31040
アースグリーン
91
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762488
31040
アースグリーン
96
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762497
31040
アースグリーン
101
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762506
31040
アースグリーン
106
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762515
31040
アースグリーン
111
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762524
31040
アースグリーン
116
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762533
31040
アースグリーン
120
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762542
31040
アイボリー
70
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762558
31040
アイボリー
73
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762567
31040
アイボリー
76
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762576
31040
アイボリー
79
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762585
31040
アイボリー
82
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762594
31040
アイボリー
85
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762603
31040
アイボリー
88
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762612
31040
アイボリー
91
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762628
31040
アイボリー
96
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762637
31040
アイボリー
101
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762646
31040
アイボリー
106
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762655
31040
アイボリー
111
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762664
31040
アイボリー
116
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762673
31040
アイボリー
120
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762682
31040
ブルーパープル
70
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762698
31040
ブルーパープル
73
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762707
31040
ブルーパープル
76
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762716
31040
ブルーパープル
79
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762725
31040
ブルーパープル
82
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762734
31040
ブルーパープル
85
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762743
31040
ブルーパープル
88
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762752
31040
ブルーパープル
91
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762768
31040
ブルーパープル
96
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762777
31040
ブルーパープル
101
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762786
31040
ブルーパープル
106
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762795
31040
ブルーパープル
111
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762804
31040
ブルーパープル
116
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09762813
31040
ブルーパープル
120
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください