クロダルマ
長袖ジャンパー 32001 (秋冬用)
ソフトツイルならではのやわらかい風合いが、軽快で爽やかな着心地を演出。
仕様
グランドプリーツ、右内ポケット、左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差しポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿50・ポリエステル50
生地
ソフトツイル
生地性能
形状記憶加工、制電
作業服シリーズ
001シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09763242
32001
アイスグリーン
S
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763258
32001
アイスグリーン
M
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763267
32001
アイスグリーン
L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763276
32001
アイスグリーン
LL
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763285
32001
アイスグリーン
3L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763294
32001
アイスグリーン
4L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763303
32001
アイスグリーン
5L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763312
32001
ライトバイオレット
S
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763328
32001
ライトバイオレット
M
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763337
32001
ライトバイオレット
L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763346
32001
ライトバイオレット
LL
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763355
32001
ライトバイオレット
3L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763364
32001
ライトバイオレット
4L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763373
32001
ライトバイオレット
5L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763382
32001
ミストグリーン
S
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763398
32001
ミストグリーン
M
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763407
32001
ミストグリーン
L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763416
32001
ミストグリーン
LL
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763425
32001
ミストグリーン
3L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763434
32001
ミストグリーン
4L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763443
32001
ミストグリーン
5L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763452
32001
マスタード
S
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763468
32001
マスタード
M
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763477
32001
マスタード
L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763486
32001
マスタード
LL
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763495
32001
マスタード
3L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763504
32001
マスタード
4L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09763513
32001
マスタード
5L
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください