クロダルマ
スラックス(ツータック) 12001 (秋冬用)
ソフトツイルならではのやわらかい風合いが、軽快で爽やかな着心地を演出。
股下(cm)
79
仕様
グランドプリーツ、右内ポケット、左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差しポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿50・ポリエステル50
生地
ソフトツイル
生地性能
形状記憶加工、制電
作業服シリーズ
001シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09763522
12001
アイスグリーン
70
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763538
12001
アイスグリーン
73
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763547
12001
アイスグリーン
76
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763556
12001
アイスグリーン
79
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763565
12001
アイスグリーン
82
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763574
12001
アイスグリーン
85
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763583
12001
アイスグリーン
88
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763592
12001
アイスグリーン
91
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763608
12001
アイスグリーン
96
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763617
12001
アイスグリーン
101
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763626
12001
アイスグリーン
106
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763635
12001
アイスグリーン
111
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763644
12001
アイスグリーン
116
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763653
12001
ライトバイオレット
70
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763662
12001
ライトバイオレット
73
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763678
12001
ライトバイオレット
76
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763687
12001
ライトバイオレット
79
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763696
12001
ライトバイオレット
82
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763705
12001
ライトバイオレット
85
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763714
12001
ライトバイオレット
88
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763723
12001
ライトバイオレット
91
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763732
12001
ライトバイオレット
96
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763748
12001
ライトバイオレット
101
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763757
12001
ライトバイオレット
106
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763766
12001
ライトバイオレット
111
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763775
12001
ライトバイオレット
116
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763784
12001
ミストグリーン
70
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763793
12001
ミストグリーン
73
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763802
12001
ミストグリーン
76
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763818
12001
ミストグリーン
79
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763827
12001
ミストグリーン
82
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763836
12001
ミストグリーン
85
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763845
12001
ミストグリーン
88
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763854
12001
ミストグリーン
91
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763863
12001
ミストグリーン
96
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763872
12001
ミストグリーン
101
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763888
12001
ミストグリーン
106
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763897
12001
ミストグリーン
111
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763906
12001
ミストグリーン
116
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763915
12001
マスタード
70
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763924
12001
マスタード
73
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763933
12001
マスタード
76
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763942
12001
マスタード
79
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763958
12001
マスタード
82
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763967
12001
マスタード
85
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763976
12001
マスタード
88
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763985
12001
マスタード
91
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09763994
12001
マスタード
96
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09764003
12001
マスタード
101
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09764012
12001
マスタード
106
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ