クロダルマ
長袖ジャンパー 32732 (秋冬用)
サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
伸びる素材と背当てメッシュが作業性をアップ、粋な配色で個性が光ります。
仕様
背当てメッシュ、脇ポケット逆玉、左袖ペン差し、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
ストレッチ
作業服シリーズ
732シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09764563
32732
パウダーブルー
S
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764572
32732
パウダーブルー
M
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764588
32732
パウダーブルー
L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764597
32732
パウダーブルー
LL
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764606
32732
パウダーブルー
3L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764615
32732
パウダーブルー
4L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764624
32732
パウダーブルー
5L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764633
32732
シルバー
S
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764642
32732
シルバー
M
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764658
32732
シルバー
L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764667
32732
シルバー
LL
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764676
32732
シルバー
3L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764685
32732
シルバー
4L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764694
32732
シルバー
5L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764703
32732
ネイビー
S
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764712
32732
ネイビー
M
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764728
32732
ネイビー
L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764737
32732
ネイビー
LL
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764746
32732
ネイビー
3L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764755
32732
ネイビー
4L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09764764
32732
ネイビー
5L
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください