曜日別特売

スラックス(ツータック) 31732 (秋冬用)

スラックス(ツータック) 31732 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31732 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31732 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31732 (秋冬用) - クロダルマ

サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
伸びる素材と背当てメッシュが作業性をアップ、粋な配色で個性が光ります。

股下(cm)79仕様背当てメッシュ、脇ポケット逆玉、左袖ペン差し、左胸ペン差し種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル100生地サージ生地性能ストレッチ作業服シリーズ732シリーズ内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0976477331732パウダーブルー70
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976478231732パウダーブルー73
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976479831732パウダーブルー76
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976480731732パウダーブルー79
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976481631732パウダーブルー82
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976482531732パウダーブルー85
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976483431732パウダーブルー88
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976484331732パウダーブルー91
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976485231732パウダーブルー96
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976486831732パウダーブルー101
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976487731732パウダーブルー106
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976488631732パウダーブルー111
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976489531732パウダーブルー116
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976490431732パウダーブルー120
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976491331732シルバー70
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976492231732シルバー73
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976493831732シルバー76
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976494731732シルバー79
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976495631732シルバー82
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976496531732シルバー85
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976497431732シルバー88
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976498331732シルバー91
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976499231732シルバー96
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976500831732シルバー101
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976501731732シルバー106
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976502631732シルバー111
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976503531732シルバー116
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976504431732シルバー120
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976505331732ネイビー70
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976506231732ネイビー73
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976507831732ネイビー76
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976508731732ネイビー79
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976509631732ネイビー82
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976510531732ネイビー85
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976511431732ネイビー88
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976512331732ネイビー91
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976513231732ネイビー96
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976514831732ネイビー101
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976515731732ネイビー106
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976516631732ネイビー111
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976517531732ネイビー116
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
0976518431732ネイビー120
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする